曜日別特売
OMX-ADM ハンディにおいモニター 神栄 68423197

ハンディにおいモニター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
測定対象硫化水素、メチルメルカプタン、アンモニア 等
硫化水素、メチルメルカプタン、アンモニア 等
TVOC(トルエン 他)
内容量1個注文コード68423197品番OMX-ADM
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

果物や香水など心地良く感じるにおいから有機溶媒など不快感を覚えるものまで、幅広くにおいを測定することができます。 ●内蔵ポンプでにおいを連続測定し、においの相対的強弱2種類の半導体ガスセンサでリアルタイムにデジタル表示します。 ●測定データを自動でグラフ化できる専用ソフトがWebサイトからダウンロードできます。

付属品吸引ノズル、ACアダプタ、単3アルカリ電池×4、USBケーブル、空気清浄ユニット、交換用活性炭、各フィルタ寸法(mm)74×167.5×35測定範囲0.0~999(強度値)質量(g)250(電池含まず)電源単3アルカリ電池×4またはACアダプタ測定対象硫化水素、メチルメルカプタン、アンモニア 等メモリー容量最大32732data残量%表示検知原理半導体ガスセンササンプリングノズルを通しての連続吸引記憶データ数511件
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-10
用途: 室内環境測定

物質ごとに応答性が異なるため絶対値が正しくないのは理解していますが、同じ濃度で全く再現性がなく、桁が違う濃度の大小も判別出来ないので使い物にならないです。

対象商品 : 68423197
2020-03-24
用途: 当会社の環境衛生の安全確認の為又近隣から臭い匂いなどの確認のかねて使用
有限会社中央製作所製造業

始めての検査機器なので説明書に書いてある内容を把握することがなかなか理解できない事が多く手ばドりましたが 少し訓練(使用回数)重ねる事でスムーズに図る事が出来ました、又アンモンニヤ主体の感知以外にも今一つおもたるる匂い検査種をポラスすればもっと幅広く使いこなす便利さ又単価面でも安価に感じます、しかしながら優れものです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする