ガードナー
アドクリーンシューズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・靴タイプ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
サイズ(cm)
24.5
靴タイプ
ショートブーツ
注文コード
68425087
品番
G7720
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
24.5
タイプ
ショート
靴タイプ
ショートブーツ
色
ホワイト
種類
クリーンシューズ
材質(ソール)
エーテル系ポリウレタン
機能
ファスナー付、ポリウレタン底、静電対策
足幅
3E