曜日別特売

WINJOB CP224 TS BOA

WINJOB CP224 TS BOA - アシックスWINJOB CP224 TS BOA - アシックスWINJOB CP224 TS BOA - アシックスWINJOB CP224 TS BOA - アシックスWINJOB CP224 TS BOA - アシックスWINJOB CP224 TS BOA - アシックスWINJOB CP224 TS BOA - アシックスWINJOB CP224 TS BOA - アシックス
仕様
プロテクティブスニーカー:ダイヤルタイプ
タイプ
ダイヤル式
規格
JSAA規格 A種
材質(甲被)
人工皮革+合成繊維+合成樹脂
先芯
ガラス繊維強化樹脂
足幅
EE相当
参考質量(g)
約450g(26.5cm/片足)
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
商品タイプ
安全靴・作業靴
内容量
1足
全25種類を絞り込む
サイズ(cm)
色
トラスコ品番
25種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
032304511271A061.020-27.5716-7132ビエドモントグレー×ホワイト27.5
¥18,800
¥20,680(税込)
当日出荷
代引不可
032304601271A061.020-28.0716-8623ビエドモントグレー×ホワイト28
¥18,800
¥20,680(税込)
当日出荷
代引不可
032304781271A061.400-26.0716-8621ビーコート×ホワイト26
¥18,800
¥20,680(税込)
当日出荷
代引不可
032307311271A061.001-26.0716-8698ブラック×ガンメタル26
¥18,800
¥20,680(税込)
当日出荷
代引不可
032304871271A061.020-27.0716-7078ビエドモントグレー×ホワイト27
¥18,800
¥20,680(税込)
当日出荷
代引不可
032307921271A061.001-27.0716-8613ブラック×ガンメタル27
¥18,800
¥20,680(税込)
当日出荷
代引不可
032308191271A061.001-27.5717-0204ブラック×ガンメタル27.5
¥18,800
¥20,680(税込)
当日出荷
代引不可
032305301271A061.400-27.0716-7086ビーコート×ホワイト27
¥18,800
¥20,680(税込)
当日出荷
代引不可
032308981271A061.001-24.5716-7071ブラック×ガンメタル24.5
¥18,800
¥20,680(税込)
当日出荷
返品不可
032305481271A061.020-26.5716-7135ビエドモントグレー×ホワイト26.5
¥18,800
¥20,680(税込)
当日出荷
代引不可
032305661271A061.400-26.5716-8678ビーコート×ホワイト26.5
¥18,800
¥20,680(税込)
当日出荷
代引不可
032306181271A061.001-28.0716-7039ブラック×ガンメタル28
¥18,800
¥20,680(税込)
当日出荷
代引不可
032306881271A061.020-26.0716-7097ビエドモントグレー×ホワイト26
¥18,800
¥20,680(税込)
当日出荷
代引不可
032307491271A061.400-27.5716-7089ビーコート×ホワイト27.5
¥18,800
¥20,680(税込)
当日出荷
代引不可
032307761271A061.400-28.0717-0210ビーコート×ホワイト28
¥18,800
¥20,680(税込)
当日出荷
代引不可
032308461271A061.400-29.0716-8690ビーコート×ホワイト29
¥18,800
¥20,680(税込)
当日出荷
返品不可
032309161271A061.020-29.0716-7092ビエドモントグレー×ホワイト29
¥18,800
¥20,680(税込)
当日出荷
返品不可
032309411271A061.001-29.0716-7119ブラック×ガンメタル29
¥18,800
¥20,680(税込)
当日出荷
返品不可
032309501271A061.020-24.5716-8607ビエドモントグレー×ホワイト24.5
¥18,800
¥20,680(税込)
当日出荷
返品不可
032309771271A061.400-30.0717-0228ビーコート×ホワイト30
¥18,800
¥20,680(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
032310021271A061.400-28.5716-8708ビーコート×ホワイト28.5
¥18,800
¥20,680(税込)
当日出荷
返品不可
032310111271A061.001-30.0716-8620ブラック×ガンメタル30
¥18,800
¥20,680(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
032310381271A061.020-30.0716-7060ビエドモントグレー×ホワイト30
¥18,800
¥20,680(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
032310561271A061.001-28.5717-0201ブラック×ガンメタル28.5
¥18,800
¥20,680(税込)
当日出荷
返品不可
032310721271A061.020-28.5716-7061ビエドモントグレー×ホワイト28.5
¥18,800
¥20,680(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする