曜日別特売
G7720 アドクリーンシューズ ガードナー 68425105

アドクリーンシューズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はサイズ・靴タイプなど14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
サイズ(cm)
25.5
靴タイプ
ショートブーツ
注文コード
68425105
品番
G7720
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
サイズ(cm)
25.5
タイプ
ショート
靴タイプ
ショートブーツ
色
ホワイト
種類
クリーンシューズ
材質(ソール)
エーテル系ポリウレタン
機能
ファスナー付、ポリウレタン底、静電対策
足幅
3E

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする