GSC-7.5 ロングラテックス手袋 三高サプライ 68426207

ロングラテックス手袋

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1袋(50双)注文コード68426207品番GSC-7.5
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

フィット感の良いクリーンルーム向けラテックス手袋です。 ●人間の手に合わせた曲指タイプ(左右別成型)なので、長時間の着用でも疲れにくく、細かい作業にも適しています。 ●強力グリップタイプで重量物や濡れた物を扱う現場に最適です。 ●手のひらにエンボス加工を施しています。

サイズ7.5インチ全長(cm)29材質天然ラテックスゴム厚さ(mm)指/0.22 手のひら/0.21 袖口/0.20規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工全面エンボス入数(枚)100適合規格クリーン度:クラス100入数(双)50左右区別左右別
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする