SL3 ステンレス薬品庫 三島精器 68428027

ステンレス薬品庫

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個付属品専用鍵、ラベル4種(薬品庫 医薬用外毒物 医薬用外劇物 火気厳禁)、可動式棚板×2(左室のみ)注文コード68428027品番SL3
参考基準価格(税別)¥248,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

ステンレスSUS304製で耐薬性・防錆性に優れています。使用目的に応じて付属のラベルを貼付できます。SL2・SL3タイプの下段は4室独立構造で、各扉にシリンダー錠が付いており薬品の分割管理に適しています。

付属品専用鍵、ラベル4種(薬品庫 医薬用外毒物 医薬用外劇物 火気厳禁)、可動式棚板×2(左室のみ)材質ステンレスSUS304構造2列片側3段内寸法(mm)左室/385×470×830、右室/385×470×260・3室全質量(kg)30外寸法(mm)880×500×960グリーン購入法適合
注意
※上段は付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする