BL2K(上・下段セット 強化ガラス) スチール薬品庫 三島精器 68428316

スチール薬品庫

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1個注文コード68428316品番BL2K(上・下段セット 強化ガラス)
参考基準価格(税別)¥214,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

耐薬品塗装(エポキシ塗装)を施したスチール薬品庫です。 耐震固定金具・上下連結ネジを標準装備し、薬品庫全体の転倒を防止します。 上段は強化ガラス(K型)と網入りガラス(A型)からお選びいただけます。 下段は4室独立構造で、各扉にシリンダー錠が付いており薬品の管理が確実に行えます。また、棚板は30mm間隔で調整可能です。

グリーン購入法適合付属品耐震用壁固定金具×2、上下連結ねじ×4、ラベル4種(薬品庫、医薬用外毒物、医薬用外劇物、火気厳禁)材質スチール、耐薬品塗装(エポキシ塗装)寸法(mm)880×500×1840質量(kg)55構造上段:引違戸、棚板×2、シリンダー錠、通風孔、下段:片開戸、可動式棚板×2(上室のみ各室1枚)、シリンダー錠、通風孔内寸法(mm)上段:830×330×820、下段:上室/392×470×545、下室/392×470×280外寸法(mm)上段:880×400×880、下段880×500×960
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする