新光化成
塩ビ製薬品庫
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
外寸法(mm)
600×450×900
付属品
専用鍵×1
注文コード
68428474
品番
KY-600(上段)
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
外寸法・付属品
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性・耐衝撃性に優れた塩ビ製薬品庫。
材質
PVC
構造
遮光透明両開き戸、棚板×2
外寸法(mm)
600×450×900
内寸法(mm)
535×411×890
質量(kg)
18
表示
-
付属品
専用鍵×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません