R-5 連結デシケーター サカセ化学工業 68430452

連結デシケーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個材質ABS樹脂注文コード68430452品番R-5
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

シリコンパッキンを使用した独自のシール機構により、密閉性を高めた小型の連結式デシケーターです。 棚板2枚と乾燥剤が付属。棚位置は自在に変えられます。 重要物や危険物の保管用にカギ付タイプがあります。 内容物が確認できる透明扉を採用しています(カギ付タイプを除く)。

タイプサイズ標準外寸法(mm)247×193×247内寸法(mm)201×158×212材質ABS樹脂
注意
※品番の後にKがついている商品は、カギ付きタイプになります。品番の後にKがない商品には、カギは付いておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする