高さ(mm)1600幅(mm)758奥行(mm)460種別乾燥機付材質天板カバー/PVC 天板・フレーム・棚枠/スチール(アクリル樹脂コーティング) 棚板/スチール(ポリエチレン樹脂コーティング) 水受け/ステンレスSUS304寸法(mm)758×460×1600(乾燥機:75×320×290)質量(kg)36電源AC100V・50/60Hz・590W方式温風循環機能温度ヒューズ、電流ヒューズ、温度過昇防止センサ、漏電ブレーカー、ファン停止・本体転倒時通電停止機能タイマー3段階切替(30分/60分/90分)棚板吊り下げ用メッシュマット×1 フラットメッシュマット×3