曜日別特売
SUS-3L ステンレスカート クラフトワーク 68432333

ステンレスカート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法(mm)750×450×930
内容量1個注文コード68432333品番SUS-3L
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ステンレスSUS304製の棚3段式カートです。 棚は転落防止のため上下とも皿形状になっています。

段数3材質ステンレスSUS304寸法(mm)750×450×930質量(kg)16高さ(mm)930棚板固定式、棚間279mm、725×425×25mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする