曜日別特売
Singari(シンガリ)911 オカッパリ!タチウオテンヤSLTTスペシャルロッド 三宅商店 68436947

Singari(シンガリ)911 オカッパリ!タチウオテンヤSLTTスペシャルロッド 三宅商店 68436947
Singari(シンガリ)911 オカッパリ!タチウオテンヤSLTTスペシャルロッド 三宅商店 68436947
Singari(シンガリ)911 オカッパリ!タチウオテンヤSLTTスペシャルロッド 三宅商店 68436947
Singari(シンガリ)911 オカッパリ!タチウオテンヤSLTTスペシャルロッド 三宅商店 68436947
Singari(シンガリ)911 オカッパリ!タチウオテンヤSLTTスペシャルロッド 三宅商店 68436947
Singari(シンガリ)911 オカッパリ!タチウオテンヤSLTTスペシャルロッド 三宅商店 68436947
Singari(シンガリ)911 オカッパリ!タチウオテンヤSLTTスペシャルロッド 三宅商店 68436947
Singari(シンガリ)911 オカッパリ!タチウオテンヤSLTTスペシャルロッド 三宅商店 68436947

オカッパリ!タチウオテンヤSLTTスペシャルロッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード68436947品番Singari(シンガリ)911
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

*本物を表すタチウオデザインマーク *富士工業製ブラック特殊すべり止め塗装リールシート *平織カーボンテープ採用スピゴットジョイント(印籠継) *こだわりのクロスバック *富士工業SICオールチタンKガイド搭載

用途【新時代を切り開くタチウオテンヤゲーム、SLTTスーパーライトタチウオテンヤゲーム】マズメの時間が過ぎた後に本当の威力を発揮するオカッパリタチウオテンヤ専用ロッドSLTTスペシャル! 【コンセプト】活性が下がったタチウオ特有の、テンヤを軽く押さえてくる甘噛みバイト。シーバスロッドのような張りのあるティップではタチウオは違和感を感じてすぐにテンヤを離してしまう。アタリがあっても掛けられないのだ。ティップセクションからベリーセクションにかけてのテーパーデザイン・フッキングパワーの事も考慮し、絶妙なトルクで設計された「Singari911」はその甘噛みバイトを逃さず、更にしっかりとフッキングに持ち込む事ができます。タチウオテンヤゲームといえば抜き上げランディングが基本。そこで「Singari911」のバットセクションはキロアップのタチウオもすんなり抜き上げることのできるバットパワーに仕上げました。キャストフィールも4gのテンヤをキャストできる、しなやかなテーパーデザインにもかかわらずMAX35gまでのウエイトをフルカバーするブランクスの粘りを実現させました。 【「Singari911」が9フィート11インチの理由】軽いテンヤを使用する「SLTT」は風の影響を受けやすいゲームです。なのでラインメンディングが重要。少しでも海面にロッドのティップを近づけてラインを海面に馴染ませ、風に流されにくくするためが最大の理由。さらに、ロングロッドは軽いテンヤに対して圧倒的な飛距離を導いてくれます。ロッド自重はなんと150gと軽快にタチウオゲームが楽しめます。*富士工業製オールチタンKガイド*平織カーボンテープ採用スピゴットジョイント(印籠継)*富士工業製ブラック特殊滑り止め塗装リールシート*保証書付き全長9フィート11インチ(302センチ)質量(g)150、キャスト:4~35、テンヤ+エサ:35寸法(cm)仕舞寸:154(2ピース)先径(mm)1.8適合ライン(号)PE0.6~1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする