曜日別特売
R1N-250B デジタルアップライトゲージ Peacock(尾崎製作所) 68438986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルアップライトゲージ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個仕様●データ送信:無線/有線●デジタルゲージ:DGN-250B注文コード68438986品番R1N-250B
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様●データ送信:無線/有線●デジタルゲージ:DGN-250B測定範囲(mm)0~20測定力(N)(正姿勢)1.2以下測定深さ(mm)55アンビル(mm)測定子:Φ5 (SUS材) / Φ40 (セラミック材)最小表示値0.0001mm指示誤差(mm)±0.0025
注意
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) 、(英語版校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする