※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する全長(m)8
内容量1本注文コード68442757品番T35-8.0
参考基準価格(税別)¥17,480販売価格(税込)¥10,888販売価格(税別)
JIS3等級からJIS最高等級4等級へ安全性が進化しました。
使用荷重は125%アップしました。
ポリエステルを使用しているのでほとんど吸水せず耐候性も抜群、さらに寸法変化も少ないです。
色落ちが少なく、ベルト表面には幅が一目でわかるオレンジライン付きです。
ベルトに織り込まれた白色の芯糸により使用限度が一目でわかります。