曜日別特売
MY1C16-100LS-M9BAZ MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMC 68444076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)16仕様オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68444076品番MY1C16-100LS-M9BAZ
参考基準価格(税別)¥76,620販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
作動方式複動リード線(m)(Z) 5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)100配管形式(-) 標準形チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(-) 調整ユニットなし左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト仕様オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする