曜日別特売
MY1C16-100-M9NV MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMC 68444103

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)16仕様オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68444103品番MY1C16-100-M9NV
参考基準価格(税別)¥67,270販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)100配管形式(-) 標準形チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(-) 調整ユニットなし左側ストローク調整ユニット(-) 調整ユニットなし仕様オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする