※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)1160チューブ内径(Φmm)16仕様オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-XC56) ノックピン穴付、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68444137品番MY1C16-1160LA6-M9BZ-XC56
参考基準価格(税別)¥100,320販売価格(税込)¥98,978販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など3024種類から選べます他の種類を見る