※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)16仕様オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-XB22) ショックアブソーバ/ソフトタイプRJシリーズ搭載、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68444295品番MY1C16-150L-M9BWL-XB22
参考基準価格(税別)¥82,720販売価格(税込)¥82,478販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など3024種類から選べます他の種類を見る