※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)1540チューブ内径(Φmm)16仕様オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68444338品番MY1C16-1540L-M9N
参考基準価格(税別)¥105,600販売価格(税込)¥105,578販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など3024種類から選べます他の種類を見る