AP47566L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68445213

AP47566L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68445213
AP47566L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68445213

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプ埋込取付
内容量1台注文コード68445213品番AP47566L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,800
消費電力(W)4.8仕様LED一体型、速結端子付(送り付)、埋込必要高:100mm、傾斜天井に取付可能(55°まで)、断熱施工(ブローイング、マット敷工法)・高気密対応型、LED、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)材質鋼板(クロムメッキ)、ガラス(透明ヒビ焼き)長さ(mm)1300~600質量(kg)0.8直径(Φmm)100高さ(mm)102タイプ埋込取付コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)78.1光束(Lm)375アズワン品番64-9326-93LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする