曜日別特売
AP45540L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68445448

AP45540L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68445448
AP45540L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68445448

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明)
鋼(黒色塗装)、ガラス(透明)
鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(透明)
内容量1台注文コード68445448品番AP45540L
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

重厚感のあるヴィンテージテイストのペンダントシリーズ。LEDランプの光で下面ガラスカバーをやわらかく照らし、アイキャッチ効果を高めます。
セードとガラスカバーが描く曲線と重厚な素材感が印象的。

消費電力(W)4.9仕様電球形LEDランプLDA5(E26)、LED付、スライドコンセント取付専用材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明)長さ(mm)1500~355質量(kg)1.2直径(Φmm)160×150高さ(mm)186タイププラグ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.4光束(Lm)345アズワン品番64-9324-56LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする