曜日別特売
AP45566L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68445475

AP45566L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68445475
AP45566L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68445475
AP45566L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68445475

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台材質アルミダイカスト(ビンテージシルバー塗装)、鋼(ビンテージブラック塗装)注文コード68445475品番AP45566L
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

年月を経たほどよい味わいを感じさせる質感と意匠が印象的なペンダントシリーズ。
デザイン・質感にこだわったビンテージシルバーの灯具に横出しのコードがアクセントとして魅力を引き立てます。

消費電力(W)4.9仕様電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、LED付、スライドコンセント取付専用材質アルミダイカスト(ビンテージシルバー塗装)、鋼(ビンテージブラック塗装)長さ(mm)1200~600質量(kg)0.7直径(Φmm)187高さ(mm)166タイププラグコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.4光束(Lm)355アズワン品番64-9324-61LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする