コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
68445764
品番
AP47851L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.9
仕様
LED付、電球形クリアLEDランプLDA5(E26)
材質
鋼(赤色塗装)
長さ(mm)
1500~475
質量(kg)
1.9
直径(Φmm)
400
高さ(mm)
274
タイプ
フランジ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.9
光束(Lm)
475
アズワン品番
64-9327-36
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。