曜日別特売
AP47852L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68445773

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード68445773品番AP47852L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,800
消費電力(W)4.9仕様LED付、電球形クリアLEDランプLDA5(E26)材質鋼(深緑色塗装)長さ(mm)1500~475質量(kg)1.9直径(Φmm)400高さ(mm)274タイプフランジ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.9光束(Lm)475アズワン品番64-9327-37LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする