YDC-450 ダンボールカート 大和産業 68446342

ダンボールカート

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード68446342品番YDC-450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ダンボールカート

用途ダンボールカート付属品テープフック材質(本体)スチール、カラーコーティング質量(kg)7.8シルバーキャスター径(Φmm)75(2輪ストッパー)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)600×476×755
注意
※公道での使用の際は一切責任を負えません。
また著しい変形がある場合は使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68446367
2024-05-31
用途: 梱包資材の段ボールカート

製造業の会社です。製品ごとに梱包段ボールのサイズが違うため散らかっていましたが、こちらの商品を3台購入して横に並べて使用しています。欲を言えば奥行Dが80㎝のタイプもあると良かったです。なので星4つです。あとは申し分ないです。サイズ別に仕分けができてとても見やすく取り出しやすくなり助かりました。ありがとうございました。

対象商品 : 68446342
2018-11-06
用途: マンションのダンボール廃棄用
株式会社烏山不動産業

ガムテープの取っ手がネジがハマらずつきません。不良品かと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする