コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68447225
品番
AP47857L
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.9
仕様
LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整対応型、スライドコンセント取付専用、グローブ押え式
材質
鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白消し)
長さ(mm)
1300~600
質量(kg)
1
直径(Φmm)
147
高さ(mm)
195
タイプ
プラグ
コード
キャブタイヤコードΦ6
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.8
光束(Lm)
460
アズワン品番
64-9327-42
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。