曜日別特売
AP42065L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68447672

AP42065L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68447672
AP42065L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68447672

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台材質鋼(ホワイトブロンズメッキ仕上げ)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(シックブラウン色)注文コード68447672品番AP42065L
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

鋼と木製の飾りを組み合わせたシンプルでベーシックなデザインです。

消費電力(W)14.7仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)×3、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング取付コード収納フランジ、グローブ押え式材質鋼(ホワイトブロンズメッキ仕上げ)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(シックブラウン色)長さ(mm)1300~550質量(kg)2.5直径(Φmm)493高さ(mm)301タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93.8光束(Lm)1380アズワン品番64-9321-69LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W×3灯相当演色指数(Ra)84
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする