消費電力(W)36.2仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、高さ調整可能型、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)・LED保安灯5段階調光、調色範囲:2700K~6500K、コードハンガー使用時のみ傾斜天井に取付可能(45°まで)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付コード収納フランジ、a-クリーン、コードハンガー付、傾斜天井対応型適合~10畳材質鋼(オフホワイト塗装)、アクリル(乳白色シルク印刷)長さ(mm)2500~1750質量(kg)2.9直径(Φmm)555高さ(mm)286タイプフランジ色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)109.9光束(Lm)3980アズワン品番64-9324-19LED寿命(時間)40000リモコンAE38593E(別売)演色指数(Ra)82