コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
返品不可
材質
本体/鋼(オフホワイト)、レール/アルミ
本体/鋼(オフホワイト)、レール/アルミ
本体/鋼(黒色)、レール/アルミ
幅(mm)
1025×165
1525×165
1025×165
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68448528
品番
AE42173E
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
材質
本体/鋼(オフホワイト)、レール/アルミ
取付方向
0°・90°
高さ(mm)
68
幅(mm)
1025×165
質量(kg)
1.4
仕様
適合負荷100V専用600W(6A)まで、ライトコントローラなどの調光器と併用の場合、蛍光ランプを使用した照明器具等は取付不可、適合重量:5kgまで(片側のみ取付の場合2kgまで)、200mmスライド可能・調整角度0~90°、取付簡易型
注意
※天井面に安定用部品の痕が残る場合があります。