AB45360L ブラケットライト コイズミ(小泉成器) 68449054

AB45360L ブラケットライト コイズミ(小泉成器) 68449054
AB45360L ブラケットライト コイズミ(小泉成器) 68449054

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード68449054品番AB45360L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,000
消費電力(W)34.2仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約5%)、a-クリーン適合調光器/AE36745E(別売)材質アルミ(白色塗装)、アクリル(乳白色)、前面カバー/鋼(ローズウッド木目印刷)、エンドキャップ/アルミ(ウォームシルバー塗装)幅(mm)1241質量(kg)3.4高さ(mm)109色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)36.2光源寿命40000時間光色電球色明るさFL40W相当出幅(mm)80演色指数(Ra)82定格光束(Lm)1240
注意
※傾斜天井ではご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする