コイズミ(小泉成器)
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68449666
品番
AB38239L
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
15.5
仕様
LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約1%)、上面カバー付
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
鋼(ファインホワイト塗装)、和紙(消しシルク印刷模様入り)
質量(kg)
1.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×102×213
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
47.4
光束(Lm)
735
アズワン品番
64-9316-82
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FCL30W相当
演色指数(Ra)
82
注意
※天井から10cm以上離してください。