- 消費電力(W)
- 21.2
- 仕様
- LED一体型、ON-OFFタイプ、LED×2、直付・壁付・傾斜天井取付可能、灯具可動型(180°回転)、照射近接限度10cm
- 材質
- アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色消し)
- 質量(kg)
- 1.1
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 225×154×157
- 色温度(K)
- 3500
- 光源色
- 温白色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 80.6
- 光束(Lm)
- 1710
- アズワン品番
- 64-9325-99
- LED寿命(時間)
- 40000
- 照射角
- (広角)30°以上60°未満
- 明るさ
- 白熱球100W×2灯相当
- グリーン購入法
- 適合
- 演色指数(Ra)
- 82
- エコロジー商品
- 省エネ