AB46483L ブラケットライト コイズミ照明 68449858

ブラケットライトAB46483L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
消費電力(W)12.2
内容量1台注文コード68449858品番AB46483L
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
消費電力(W)
12.2
仕様
LED一体型、ON-OFFタイプ、LED×2、直付・壁付・傾斜天井取付可能、灯具可動型(180°回転)、照射近接限度10cm
材質
アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色消し)
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
225×154×157
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.7
光束(Lm)
1010
アズワン品番
64-9326-01
LED寿命(時間)
40000
照射角
(広角)30°以上60°未満
明るさ
白熱球60W×2灯相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光器との併用はできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする