コイズミ(小泉成器)
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68449946
品番
AB38366L
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8.5
仕様
LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約1%)
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
木製(ホワイトウッド色)、アクリル(透明消し)
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
160
奥行(mm)
71
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
34.1
光束(Lm)
290
アズワン品番
64-9316-89
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
注意
※天井から10cm以上離してください。