消費電力(W)9.6仕様LED一体型、光色切替、色温度切替(5000K←→OFF←→2700K)、a-クリーン、化粧ネジ式、光色切替スイッチ付材質アクリル(乳白色)、飾/プラスチック(ファインホワイト)質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)654×100×96色温度(K)2700/5000光源色電球色+昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.5/97.3光束(Lm)850/935アズワン品番64-9318-15LED寿命(時間)40000明るさFL20W相当演色指数(Ra)83