コイズミ(小泉成器)
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
68450962
品番
AB46895L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
1.6
仕様
LED一体型、取付必要深さ65mm
材質
アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
幅(mm)
170
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
75
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
55
光源寿命
40000時間
光色
電球色
出幅(mm)
2
演色指数(Ra)
80
埋込穴(Φmm)
155×65
注意
※調光器との併用はできません。
※6~25mmの材厚で取付けてください。
※断熱施工不可