曜日別特売
8M3L【ワケあり】 ライト付点検ミラー STS 68452661

8M3L【ワケあり】 ライト付点検ミラー STS 68452661
8M3L【ワケあり】 ライト付点検ミラー STS 68452661

ライト付点検ミラー

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本注文コード68452661品番8M3L【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)アウトレット
¥21,98017,980

ライト付なので暗いところでも対応できます。
取っ手にはスポンジグリップを採用、手の疲れやすべりを軽減させます。
クリアに見える高級ミラーを採用しています。

用途
下水道の点検、高所にある設備品の保守点検、大型機械の保守点検に。
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)全長(m)4.16ミラー寸法(mm)152×190特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番337-4998質量(g)980収納寸法(m)1.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37033071
2018-10-17
用途: 現況調査時
株式会社田西設計コンサルサービス業

現況横断構造物の内部状況を確認するために購入。ライト付なので、以前の様にライトを照らさないですむため重宝している。

対象商品 : 37033062
2014-03-18
用途: 新幹線の座席下のゴミチェック
JR盛岡鉄道サービス株式会社

新幹線の座席下のゴミチェックに使用していますが、時間に追われての使用なので、ミラーが床に当たるため、壊れやすい。
ミラーの部分だけでも、取り換えができればよい思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご要望の商品につきまして取扱い開始しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする