曜日別特売
M-1505【ワケあり】 FDファミリー 卓球台セット CAPTAIN STAG 68452819

M-1505【ワケあり】 FDファミリー 卓球台セット CAPTAIN STAG 68452819
M-1505【ワケあり】 FDファミリー 卓球台セット CAPTAIN STAG 68452819

FDファミリー 卓球台セット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット注文コード68452819品番M-1505【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)アウトレット
¥34,98028,980
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。セット内容卓球台(本体)1、ラケット2、ボール2、ネット1、ネット支柱2、ブラケット2材質卓球台:天板=合成樹脂化粧パーティクルボード、フレーム・脚部:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、ネット:ポリエチレン使用時寸法(mm)(約)幅920×奥行1840×高さ7 00(本体のみ)高さ(cm)ネット:(約)12.5用具種別卓球台・ネット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする