商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質ABS、PC寸法(mm)【セード】Φ80×140色ホワイト品名40形LED電球付属クリップライトホワイトスイッチオン/オフ中間スイッチ定格電圧AC100V口金E26コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約270定格消費電力(W)【適合光源】25まで ※LED電球専用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【クリップ】60× 80×105アーム長さ(mm)約50調光の可否否くわえ幅(mm)【平行時】30