曜日別特売
JNST-40H【ワケあり】 ノイズシールドチューブ スナップボタン タイプ JAPPY 68453047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノイズシールドチューブ スナップボタン タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1巻(25m)注文コード68453047品番JNST-40H【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)アウトレット
¥39,98032,980

電線、ハーネス等のノイズ対策と結束にご使用いただけます
シールド効果の高いアルミ箔を使用
電磁波対策と結束が可能
スナップボタンでとめるだけの簡単結束
柔軟な材質でフィットし外観もスマート
スナップボタンでとめるだけの簡単結束と高いシールド効果

商品状態※理由あり(未使用・未開封)材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部/ポリアセタール樹脂長さ(m)25ブラック特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様嵌合部/スナップボタン結束径(Φmm)40特性難燃性

商品説明動画

電気配線の簡単ノイズ対策!ノイズシールドチューブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする