アサヒ工具
特ロングシャンクスロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
68453230
品番
SLE218200TLK【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
必要な形状、複雑な形状が容易に形成可能です。
深い場所での加工が可能です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
G2超硬K種
刃数
2
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
16
外径D(Φmm)
18
首下長(mm)
28
刃長l(mm)
14