曜日別特売
HS-4DC【ワケあり】 電池式スターラー アズワン 68453905

電池式スターラー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード68453905品番HS-4DC【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥35,900販売価格(税込)¥32,570
販売価格(税別)アウトレット
¥35,80029,609

電源のないところで使える電池式です。
背面にΦ13mm主柱用のクランプが付いています。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)アズワン品番1-262-01付属品ACアダプター(100V)、単2乾電池×4本、回転子(25mm)1個特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])250~1000型番HS-4DCモーターDCモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)電池寿命(時間)250~300時間(回転数による) 単2乾電池×4本撹拌容量(mL)約30~500材質(ボディ)ボンデ鋼板サイズ(mm)80×130×90磁力0.16T
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする