AP47611L シーリングライト コイズミ(小泉成器) 68455467

シーリングライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
消費電力(W)48.8
光束(Lm)5080
内容量1台注文コード68455467品番AP47611L
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
消費電力(W)48.8仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~5000K)、高さ調節可能型、取付簡易型、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質鋼(ウォームホワイト塗装)、アクリル(乳白色)長さ(mm)750~300質量(kg)2.7直径(Φmm)450高さ(mm)184色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)104光束(Lm)5080アズワン品番64-9327-13LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82適用畳数~6畳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする