消費電力(W)48.8仕様調光調色、LED一体型、スタンダード、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、取付簡易型、a-クリーン、引掛式、取付簡易型、グローブ押え式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質鋼(サビ色塗装)、アクリル(乳白色スカボ風塗装仕上)質量(kg)3.9直径(Φmm)668高さ(mm)317色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)110.5光束(Lm)5395、(調色時/2700K時:2590Lm・24.4W、6500K時:2805Lm・24.4W)アズワン品番64-9321-30LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82適用畳数~12畳