AH42634L シーリングライト コイズミ(小泉成器) 68455993

AH42634L シーリングライト コイズミ(小泉成器) 68455993
AH42634L シーリングライト コイズミ(小泉成器) 68455993

シーリングライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適用畳数~8畳
消費電力(W)36.2
内容量1台注文コード68455993品番AH42634L
参考基準価格(税別)¥87,000販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

アイアインフレームには鉄サビ色塗装を、セードにはスカボ風のテクスチャーを施し、質感豊かな表情に仕上ました。

消費電力(W)36.2仕様調光調色、LED一体型、スタンダード、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、取付簡易型、a-クリーン、引掛式、取付簡易型、グローブ押え式、別売リモコン/AE38593E・AE4486材質鋼(サビ色塗装)、アクリル(乳白色スカボ風塗装仕上)質量(kg)3.9直径(Φmm)668高さ(mm)317色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)108.8光束(Lm)3940、(調色時/2700K時:1890Lm・18.1W、6500K時:2050Lm・18.1W)アズワン品番64-9321-31LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82適用畳数~8畳
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※別梱包2ヶ口
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする