曜日別特売
AH42986L シーリングライト コイズミ(小泉成器) 68456605

AH42986L シーリングライト コイズミ(小泉成器) 68456605
AH42986L シーリングライト コイズミ(小泉成器) 68456605

シーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード68456605品番AH42986L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,800

クールな佇まいのクロ-ムモール

消費電力(W)44.6仕様調光調色、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、落下防止機構付、傾斜天井アダプタ対応型(AE37490E別売)、スタンダード、LED一体型、セード回転式、a-クリーン、らくピタⅡ取付、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質アクリル(乳白色)、飾/プラスチック(クロム)質量(kg)2.2直径(Φmm)560高さ(mm)130色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)111.8光束(Lm)4990、(調色時/2700K時:2395Lm・22.3W、6500K時:2595Lm・22.3W)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82適用畳数~6畳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする