コイズミ(小泉成器)
小型シーリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68457488
品番
AH41886L
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.2
仕様
LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、セットアップターンU式、a-クリーン
材質
木枠(ナチュラルウッド色)、アクリル(乳白色)
質量(kg)
0.8
直径(Φmm)
360
高さ(mm)
121
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.9
光束(Lm)
705
アズワン品番
64-9321-10
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球100W相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器との併用はできません。