AH41887L 小型シーリング コイズミ(小泉成器) 68457497

小型シーリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード68457497品番AH41887L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
消費電力(W)4.7仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、セットアップターンU式、a-クリーン材質木枠(ナチュラルウッド色)、アクリル(乳白色)質量(kg)0.8直径(Φmm)360高さ(mm)121色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間光色電球色明るさ白熱球60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)82定格光束(Lm)415
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする