コイズミ(小泉成器)
小型シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
68457542
品番
AH43163L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,800
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
12.4
仕様
人感センサ付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、センサモード切替可能、点灯照度・点灯時間調節可能、枠アップターンU式、a-クリーン
材質
木枠(ナチュラルウッド色)、アクリル(乳白色)
質量(kg)
1.4
直径(Φmm)
427
高さ(mm)
130
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
84.6
光源寿命
40000時間
光色
電球色
明るさ
FCL30W相当
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
1050
注意
※調光器との併用はできません。