コイズミ(小泉成器)
小型シーリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68457822
品番
AH45336L
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6
仕様
LED一体型、引掛シーリング取付
材質
プラスチック(ファインホワイト)、アクリル(乳白消し)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
121
高さ(mm)
69
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
77.5
光束(Lm)
465
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器との併用はできません。
※埋込ローゼット・フル引掛ローゼットには取付けできません。